Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 250 A, 480 VAC, 200 µH, Schraubanschluss, FMAD-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 250 A, 480 VAC, 200 µH, Schraubanschluss, FMAD-09
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 250 A, 480 VAC, 200 µH, Schraubanschluss, FMAD-09
Artikel-Nr.:
     4502-59P9194
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAD-0956-H310
EAN/GTIN:
     4099889073935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Passive Bauelemente
3-Phasen AC/DC-Filter, FMAD-0956-H310, SCHURTER Der FMAD-0956-H310 ist ein 1-stufiger Filter für 3-Phasen-Netze mit Neutralleiter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Klemmen für drei Phasen, Neutralleiter und Erde Anwendungen * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Für Standard- und Industrieanwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
480 VAC
Induktivität pro Leitung:
200 µH
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
250 A
ohmscher Widerstand:
2.2 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
24.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.301,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,61*
€ 1.708,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,19*
€ 1.691,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,63*
€ 1.628,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,39*
€ 1.589,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,63*
€ 1.548,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.