Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 275/480 VAC, 400 µH, Flachstecker 6,3 mm, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 275/480 VAC, 400 µH, Flachstecker 6,3 mm, F
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 275/480 VAC, 400 µH, Flachstecker 6,3 mm, F
Artikel-Nr.:
     4502-59P9288
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMW-65-0003
EAN/GTIN:
     4099889074857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Passive Bauelemente
3-Phasen AC/DC-Filter, FMW-65-0003, SCHURTER Der FMW-65-0003 ist ein kompakter 2-stufiger Filter für 3-Phasen-Netze mit Neutralleiter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industrieller Umgebung konzipiert und verfügt über Zulassungen von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Neutraler Leiter * Speziell für die industrielle Anwendung entwickelt Anwendungen * Frequenzumrichter * Antrieb durch Schrittmotor * USV-Anlage * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
275/480 VAC
Induktivität pro Leitung:
400 µH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF, Y2 4,7 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
10 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.