Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IL-11-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter IL-11-0001
Schurter IL-11-0001
Artikel-Nr.:
     4502-59P9479
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     IL-11-0001
EAN/GTIN:
     4099891349820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Impulstransformator
Impulstransformator, IL-11-0001, SCHURTER Kostenoptimierter Impulsübertrager für THT-Montage, kurze Anstiegszeit. Features * Hohe Isolationsleistung (>2,2 kVAC) zwischen der Primär- und der Sekundärwicklung * Kleine Kopplungskapazitäten zwischen Primär- und Sekundärwicklungen begrenzen transiente Rückkopplungen von der Stromversorgungsseite zur Steuerelektronik * Kostenoptimiertes Design * Die definierte Teilentladungsspannung garantiert eine effektiv unbegrenzte Lebensdauer Anwendung * Galvanische Trennung von Antriebs- und Leistungsstromkreis * Hauptsächlich verwendet in Zündschaltungen mit Thyristoren, Triacs, Leistungstransistoren und IGBTs * DC/DC-Wandler * Leitungskopplungstransformatoren in der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
Weitere Informationen:
Bauform:
THT
Breite:
18.5 mm
Gleichstromwiderstand:
1.2 Ω
Höhe:
11.5 mm
Induktivität:
8 mH
Länge:
17.5 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.