Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ISNA-0235-D103


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schurter ISNA-0235-D103
Schurter ISNA-0235-D103
Artikel-Nr.:
     4502-59P9487
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     ISNA-0235-D103
EAN/GTIN:
     4099891349905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
SMD Übertrager
ISNA PULSE TRANSFORMER SMD 0.1A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
19 mm
Höhe:
11 mm
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,071*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 2,8063* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 522,0513*
€ 621,24105
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 517,9305*
€ 616,3373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,1316*
€ 599,9166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 483,3304*
€ 575,16318
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 477,071*
€ 567,71449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.