Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ISNF-0239-D202


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schurter ISNF-0239-D202
Schurter ISNF-0239-D202
Artikel-Nr.:
     4502-59P9492
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     ISNF-0239-D202
EAN/GTIN:
     4099891349950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
SMD Übertrager
Impulstransformator, ISNF-0239-D202, SCHURTER Impulstransformator für SMD-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkeit bis zu 500 V zwischen den Sekundärwicklungen * Kleine Kopplungskapazitäten zwischen Primär- und Sekundärwicklungen begrenzen transiente Rückkopplungen von der Stromversorgungsseite zur Steuerelektronik * Die definierte Teilentladungsspannung garantiert eine effektiv unbegrenzte Lebensdauer Anwendung * Galvanische Trennung von Antriebs- und Leistungsstromkreis * Hauptsächlich verwendet in Zündschaltungen mit Thyristoren, Triacs, Leistungstransistoren und IGBTs * DC/DC-Wandler * Leitungskopplungstransformatoren in der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
22.7 mm
Gleichstromwiderstand:
0.4 Ω
Höhe:
14 mm
Induktivität:
1.6 mH
Länge:
22.3 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Windungsverhältnis:
1:1:1
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,051*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 3,06465* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 470,911*
€ 560,38409
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 469,791*
€ 559,05129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 458,8206*
€ 545,99651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 439,3004*
€ 522,76748
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 429,051*
€ 510,57069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.