Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ITNF-0135-D101


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schurter ITNF-0135-D101
Schurter ITNF-0135-D101
Artikel-Nr.:
     4502-59P9506
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     ITNF-0135-D101
EAN/GTIN:
     4099891350093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Impulstransformator
ITNF PULSE TRANSFORMER THT 0.1A
Weitere Informationen:
Bauform:
THT
Breite:
15.2 mm
Höhe:
10.6 mm
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.0036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.188,264*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 2,47555* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.271,2032*
€ 1.512,73181
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.264,92*
€ 1.505,2548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.236,2016*
€ 1.471,0799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.192,3824*
€ 1.418,93506
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.188,264*
€ 1.414,03416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.