Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ITRA-0239-D502


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schurter ITRA-0239-D502
Schurter ITRA-0239-D502
Artikel-Nr.:
     4502-59P9510
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     ITRA-0239-D502
EAN/GTIN:
     4099891350130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Impulstransformator
Impulstransformator, ITRA-0239-D502, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkeit bis zu 500 V zwischen den Sekundärwicklungen * Kleine Kopplungskapazitäten zwischen Primär- und Sekundärwicklungen begrenzen transiente Rückkopplungen von der Stromversorgungsseite zur Steuerelektronik * Die definierte Teilentladungsspannung garantiert eine effektiv unbegrenzte Lebensdauer Anwendung * Galvanische Trennung von Antriebs- und Leistungsstromkreis * Hauptsächlich verwendet in Zündschaltungen mit Thyristoren, Triacs, Leistungstransistoren und IGBTs * DC/DC-Wandler * Leitungskopplungstransformatoren in der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
Weitere Informationen:
Bauform:
THT
Breite:
22.7 mm
Gleichstromwiderstand:
0.4 Ω
Höhe:
13.6 mm
Induktivität:
2.2 mH
Länge:
22.3 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, printtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Impulsübertrager, Pulstransformator, Pulsübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,2808*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 3,13772* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 481,25*
€ 572,6875
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 477,7612*
€ 568,53583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 464,4906*
€ 552,74381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 446,1604*
€ 530,93088
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 439,2808*
€ 522,74415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.