Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Metallfilmwiderstand, 5 Ω, 100 W, ±1 %, MP9100-5.00-1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 5 Ω, 100 W, ±1 %, MP9100-5.00-1%
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 5 Ω, 100 W, ±1 %, MP9100-5.00-1%
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 5 Ω, 100 W, ±1 %, MP9100-5.00-1%
Artikel-Nr.:
     4502-60E760
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP9100-5.00-1%
EAN/GTIN:
     4099879697233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Leistungs-Metallfilmwiderstände 15 bis 100 Watt Toleranz 1,0 % im TO-Gehäuse Typ Caddock MP 915/925/930/9100. In geringer Induktivität, montierbar auf Kühlelemente, mit wärmeableitender Keramik-Montageauflagefläche Mit 100 Watt Nennlast Toleranz Typ MP 9100.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungs-Metallfilmwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4.95 mm
Höhe:
20.7 mm
Länge:
15.75 mm
Leistung:
100 W
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
5 Ω
Temperaturkoeffizient:
-20/80 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00592 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,84*
€ 14,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 18,89*
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 20,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,00*
€ 23,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,31*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK452-37,5SA
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.