Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 100W 5Ohm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383943
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP9100-5.00-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=MP9100-5.00-1%, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=15.8 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=5 mm, Länge der Einheit=20.7 mm, Nennleistung=100 W, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=5 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-20 ... 80 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, Widerstand für Durchsteckmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 15,36*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 7,74*
€ 17,02*
€ 8,95*
ab € 9,58*
€ 18,44*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,44*
€ 19,99*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,98*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,03*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK452-37,5SA
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.