Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS/PC Gehäuse, (L x B x H) 104.5 x 185 x 213 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS/PC Gehäuse, (L x B x H) 104.5 x 185 x 213 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 41
ABS/PC Gehäuse, (L x B x H) 104.5 x 185 x 213 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 41
ABS/PC Gehäuse, (L x B x H) 104.5 x 185 x 213 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 41
ABS/PC Gehäuse, (L x B x H) 104.5 x 185 x 213 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 41
ABS/PC Gehäuse, (L x B x H) 104.5 x 185 x 213 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 41
Artikel-Nr.:
     4502-60H2906
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     41201309
EAN/GTIN:
     4099889518504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Bopla Reglo Card-Plus. Mit scharniertem Deckel und Rastverschluss in glasklarer Ausführung; Merkmale: großer Klemmraum und Durchgang zum Gehäuse, Einschubnuten für Platinen, stabile Scharniere, Scharnierseite wechselbar, Rastverschluss plombierbar, metrische Sollbruchstellen im Klemmraum. Material: ABS, Brennbarkeitsklasse nach UL 94-HB, Schutzart: IP 65, Farbe: hellgrau RAL 7035. Technische Merkmale (Typ, Maße): RCPM 2000, B 213, L 185, H 82,5/104,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
213 mm
Länge:
104.5 mm
Material:
ABS/PC
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.656 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
27000500
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.