Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, (H x B x T) 400 x 400 x 200 mm, IP66, Polyester, lichtgrau, 4214420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, (H x B x T) 400 x 400 x 200 mm, IP66, Polyester, lichtgrau, 4214420
Wandgehäuse, (H x B x T) 400 x 400 x 200 mm, IP66, Polyester, lichtgrau, 4214420
Wandgehäuse, (H x B x T) 400 x 400 x 200 mm, IP66, Polyester, lichtgrau, 4214420
Artikel-Nr.:
     4502-60H8462
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     42144200
EAN/GTIN:
     4058545305322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Schaltschrank, 42144200, Bopla Dieses Produkt besteht aus glasfaserverstärktem Polyester und bietet eine extrem hohe mechanische Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Bestrahlung. Einfache Demontage der Tür für Montage- und Wartungsarbeiten. Innenliegende Scharniere sorgen für hohen mechanischen Schutz und Stabilität. Features * Stoßfestigkeit IK10 * Geeignet für den Innen- und Außenbereich * Geringes Gewicht ermöglicht einfache Installation * Breite Türöffnung (180°)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgehäuse
Breite:
400 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
400 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
4.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, kunststoffgehäuse bopla, schaltschrank, Gehäuse, Schaltkasten, Schrankgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 110,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,17*
€ 110,03*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 136,02*
€ 6,90*
ab € 104,62*
€ 138,52*
€ 3,50*
ab € 114,76*
€ 141,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
42544202 PS IT 442
ab € 49,32*
Zubehör
Bopla
42444202 PS MP-PE 442
ab € 13,76*
Zubehör
Bopla
42600130
ab € 7,92*
Zubehör
Bopla
42600120
ab € 21,39*
Zubehör
Bopla
42444201
ab € 21,26*
Zubehör
Bopla
42600110
ab € 19,15*
Zubehör
Bopla
42600300
ab € 9,53*
Zubehör
Bopla
42600200 PS WL
ab € 4,55*
Zubehör
Bopla
42444203
ab € 102,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.