Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, (H x B x T) 600 x 500 x 230 mm, IP65, Polyester, lichtgrau, 4216520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, (H x B x T) 600 x 500 x 230 mm, IP65, Polyester, lichtgrau, 4216520
Wandgehäuse, (H x B x T) 600 x 500 x 230 mm, IP65, Polyester, lichtgrau, 4216520
Wandgehäuse, (H x B x T) 600 x 500 x 230 mm, IP65, Polyester, lichtgrau, 4216520
Artikel-Nr.:
     4502-60H8465
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     42165200
EAN/GTIN:
     4058545305353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Schaltschrank, 42165200, Bopla Dieses Produkt besteht aus glasfaserverstärktem Polyester und bietet eine extrem hohe mechanische Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Bestrahlung. Einfache Demontage der Tür für Montage- und Wartungsarbeiten. Innenliegende Scharniere sorgen für hohen mechanischen Schutz und Stabilität. Features * Stoßfestigkeit IK10 * Geeignet für den Innen- und Außenbereich * Geringes Gewicht ermöglicht einfache Installation * Breite Türöffnung (180°)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgehäuse
Breite:
500 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
600 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
7.93 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, kunststoffgehäuse bopla, schaltschrank, Gehäuse, Schaltkasten, Schrankgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,58*
€ 168,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 141,53*
€ 168,92*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 159,43*
€ 190,68*
€ 3,50*
ab € 166,69*
€ 196,78*
€ 6,90*
ab € 166,41*
€ 211,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
42465201 PS MP-M 652
ab € 40,53*
Zubehör
Bopla
42565202 PS IT 652
ab € 82,47*
Zubehör
Bopla
42600130
ab € 7,92*
Zubehör
Bopla
42600120
ab € 21,39*
Zubehör
Bopla
42465202
ab € 25,51*
Zubehör
Bopla
42600110
ab € 19,15*
Zubehör
Bopla
42600300
ab € 9,53*
Zubehör
Bopla
42600200 PS WL
ab € 4,55*
Zubehör
Bopla
42465203
ab € 144,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.