Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse mit Sichtscheibe, (H x B x T) 400 x 300 x 200 mm, IP66, Polyester, l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse mit Sichtscheibe, (H x B x T) 400 x 300 x 200 mm, IP66, Polyester, l
Wandgehäuse mit Sichtscheibe, (H x B x T) 400 x 300 x 200 mm, IP66, Polyester, l
Wandgehäuse mit Sichtscheibe, (H x B x T) 400 x 300 x 200 mm, IP66, Polyester, l
Artikel-Nr.:
     4502-60H8469
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     42243200
EAN/GTIN:
     4058545305407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Schaltschrank, 42243200, Bopla Dieses Produkt besteht aus glasfaserverstärktem Polyester und bietet eine extrem hohe mechanische Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Bestrahlung. Einfache Demontage der Tür für Montage- und Wartungsarbeiten. Innenliegende Scharniere sorgen für hohen mechanischen Schutz und Stabilität. Features * Stoßfestigkeit IK10 * Geeignet für den Innen- und Außenbereich * Geringes Gewicht ermöglicht einfache Installation * Breite Türöffnung (180°) * Tür mit transparenter Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgehäuse mit Sichtscheibe
Breite:
300 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
400 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
3.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank ip66, schaltschrank, schaltschrank ral 7035, Gehäuse, Schaltkasten, Schrankgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 117,61*
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 117,62*
Frei Haus
ab € 91,69*
€ 117,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 115,14*
€ 142,91*
€ 3,50*
ab € 120,57*
€ 149,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
42543202 PS IT 432
ab € 46,69*
Zubehör
Bopla
42443202 PS MP-PE 432
ab € 9,99*
Zubehör
Bopla
42600130
ab € 7,99*
Zubehör
Bopla
42600120
ab € 23,95*
Zubehör
Bopla
42443201
ab € 15,55*
Zubehör
Bopla
42600110
ab € 19,24*
Zubehör
Bopla
42600300
ab € 9,54*
Zubehör
Bopla
42600200 PS WL
ab € 4,53*
Zubehör
Bopla
42443203
ab € 94,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.