Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme, 57 A, 1000 V, 3003541, AGK 10-UKH 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgriffklemme, 57 A, 1000 V, 3003541, AGK 10-UKH 95
Abgriffklemme, 57 A, 1000 V, 3003541, AGK 10-UKH 95
Artikel-Nr.:
     4502-60P0019
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003541
EAN/GTIN:
     4017918106980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
reihenklemmen phoenix contact
Abgriffklemme, 3003541, Phoenix Contact Abgriffklemme, Nur in Kombination mit UKH 95 verwendbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5-10 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau. Features * Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff * Großflächig beschriftbar * Abgriffklemme, zum Einrasten in den Seiteneinführtrichter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0151 kg
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Abgriffklemme
Breite:
10.2 mm
Höhe:
34.7 mm
Länge:
20.7 mm
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
57 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,653*
€ 3,553*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,93396*
€ 3,91396*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,0105*
€ 4,0448*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4999*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8527*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0985*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212589
ab € 8,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1209114
ab € 9,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1212552
ab € 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,437*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,4131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.