Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Beschriftungsschild, beschriftbar, (B x H) 4 x 15 mm, gelb, 1013698


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABS Beschriftungsschild, beschriftbar, (B x H) 4 x 15 mm, gelb, 1013698
ABS Beschriftungsschild, beschriftbar, (B x H) 4 x 15 mm, gelb, 1013698
Artikel-Nr.:
     4502-60P9115
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013698
EAN/GTIN:
     4017918013882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Einsteckschild PABA YE/15 Einsteckschild, Streifen, Gelb, Unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Die technischen Merkmale von 1013698 von Phoenix Contact im Überblick * Höhe : 15 mm * Breite : 4 mm * Artikelbezeichnung : PABA YE/15 * Art der Beschriftung : ohne Beschriftung * Verwendung für Produkt : Kabelmarkierung * selbstklebend : Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beschriftungsschild
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
15 mm
Material:
ABS
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4553*
€ 1,8915*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4914*
€ 1,9114*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,5536*
€ 1,9936*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,57328*
€ 2,01328*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.