Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungshülse, Aufdruck "Symbol: Erde", (L x B) 11.3 x 4.3 mm, gelb, 0826624


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bezeichnungshülse, Aufdruck "Symbol: Erde", (L x B) 11.3 x 4.3 mm, gelb, 0826624
Bezeichnungshülse, Aufdruck "Symbol: Erde", (L x B) 11.3 x 4.3 mm, gelb, 0826624
Artikel-Nr.:
     4502-60P9874
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826624:GND
EAN/GTIN:
     4046356420648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Markierungsmaterial SD-WMTBS (SY) YE:GND Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Symbole, Gelb, Breite: 4,3 mm Die technischen Merkmale von 0826624:GND von Phoenix Contact im Überblick * Breite : 4.3 mm * Farbe : gelb * Länge : 11.3 mm * Artikelbezeichnung : SD-WMTBS (SY) YE:GND * Aufdruck : Symbole * Textfeld vorhanden : Ja
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Symbol: Erde
Ausführung:
L1, L2, L3, N, Symbol: Erde
Breite:
4.3 mm
Farbe:
gelb
Länge:
11.3 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,45*
€ 5,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 5,19*
€ 5,46*
ab € 3,59*
€ 5,37*
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 11,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.