Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiplexer, 3 V, 20 V, PDIP16, CD4053BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiplexer, 3 V, 20 V, PDIP16, CD4053BE
Multiplexer, 3 V, 20 V, PDIP16, CD4053BE
Artikel-Nr.:
     4502-60S5950
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4053BE
EAN/GTIN:
     4099879086006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Analoge Schalter und Muxes, CD4053BE, Texas Instruments Der CD4053BE ist ein digital gesteuerter Analogschalter mit niedriger EIN-Impedanz und sehr niedrigem AUS-Leckstrom. Diese Produktschaltungen weisen eine extrem niedrige Ruhestromaufnahme über den gesamten Versorgungsspannungsbereich VDD - VSS und VDD - VEE auf, unabhängig vom logischen Zustand der Steuersignale. Features * Breites Spektrum an digitalen und analogen Signalpegeln * Binäre Adressdekodierung auf dem Chip * Unterbrechung vor dem Umschalten verhindert Kanalüberschneidungen * Hoher AUS-Widerstand, Kanalleckstrom von ±100 pA (typisch) bei VDD - VEE = 18 V Anwendungen * Analoges und digitales Multiplexing und Demultiplexing * Automatisierung von Fabriken * Programmierbare logische Schaltungen * A/D- und D/A-Wandlung * Signalverknüpfung
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
20 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Decoder, Decoder IC, Encoder IC, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,45*
1 Tag
925
10
€ 7,00*
ab € 0,20*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,91*
10
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,99*
1 Tag
1655
1
€ 14,99*
ab € 0,31*
€ 1,454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.