Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel, 38.302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungswinkel, 38.302
Befestigungswinkel, 38.302
Artikel-Nr.:
     4502-61G180
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     38.302
EAN/GTIN:
     4099891492212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel Wartungsgeräte P...
Halterbausatz Pneumatik
Halterbausatz Wartungsgeräte
Haltewinkel Pneumatikgeräte
Befestigungswinkel Typ 38.302. Aus Stahl, verzinkt; Maße: A 18, B 25, C 10, D 9,5, E 6,0, F 6,1, G 6,0, H 3,5, K 1,5 mm. Typ: 38.302, Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kolben
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Befestigungswinkel
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, befestigungswinkel wartungsgeräte pneumatik, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.