| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61G824 Herst.-Nr.: 28.302 EAN/GTIN: 4099891492274 |
| | |
|
| | |
| Befestigungswinkel Typ ..312/..302. Aus Stahl, mit schwarzer Oberfläche. Technische Merkmale (Typ, Kolbendurchmesser (Kd), Hub): 28.302, für Kd 20 und 25 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kolbendurchmesser 20/25 mm | Länge: | 54 mm | Material: | Stahl | Zubehörart: | Befestigungswinkel | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.09016 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Winkel |
| | |
| |