Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Replacement Screws for 1594 and 1599 Series, 1594MS100


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Replacement Screws for 1594 and 1599 Series, 1594MS100
Replacement Screws for 1594 and 1599 Series, 1594MS100
Artikel-Nr.:
     4502-61H3264
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1594MS100
EAN/GTIN:
     4099889570106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Ersatzschrauben, 1594MS100, Hammond Ersatzschrauben für die Serien 1594 und 1599 mit Stahlmaterial und einer Länge von 18 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
18 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Schraube
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 18,12*
€ 8,95*
ab € 12,53*
€ 18,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,12*
€ 21,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,98*
€ 21,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,80*
€ 19,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,81*
€ 17,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,48*
€ 17,23
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,76*
€ 16,37
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,07*
€ 15,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,59*
€ 12,60
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.