Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS C 65 GPiccolo ABS Gehäuse, grauer Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS C 65 GPiccolo ABS Gehäuse, grauer Deckel
ABS C 65 GPiccolo ABS Gehäuse, grauer Deckel
Artikel-Nr.:
     4502-61H4404
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8784305
EAN/GTIN:
     6418074002075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Gehäuse, 8784305, Fibox GmbH Das 8784305 Piccolo ABS-Gehäuse mit grauem Deckel ist die saubere Lösung, wenn Funktionen wie Taster und Sensoren benötigt werden. Auch dieses Produkt ist modular und anpassungsfähig.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
140 mm
Länge:
65 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
FI
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 17,09*
1
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 17,10*
Lager 4502
8
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 22,22*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 16,93*
€ 34,87*
6 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 26,70*
€ 36,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 177,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.