Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form C auf offenes Ende, 3-polig, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form C auf offenes Ende, 3-polig, 3
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form C auf offenes Ende, 3-polig, 3
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form C auf offenes Ende, 3-polig, 3
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form C auf offenes Ende, 3-polig, 3
Artikel-Nr.:
     4502-61P5229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415936
EAN/GTIN:
     4055626055114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktuator-Kabel, 1415936, Phoenix Contact Sensor-/Aktorleitung, 3-polig, PVC, Schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, angeschlossen mit Varistor, Kabellänge: 3 m Features * Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten * Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Ventilsteckverbinder DIN form C
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
LED-Anzeige:
Ja
Material:
PVC
max. Spannung:
24 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel mit led, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 11,83*
€ 5,46*
ab € 8,51*
€ 11,88*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,15*
€ 13,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,47*
€ 13,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1212583
ab € 4,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,971*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.