Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Sensorsteckverbinder
>
Artikel
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 1 m, PUR,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-61P5503
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1500198
EAN/GTIN:
4017918584832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktuator-Kabel, 1500198, Phoenix Contact Sensor-/Aktorleitung, 3-polig, PUR halogenfrei, Schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf freies Kabelende, Kabellänge: 1 m Features * Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
48 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67/IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Sensor-Aktor Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
sensor-aktor kabel 1,00m
,
as-i kabel
,
kabel für sicherheitsschalter 3-polig
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
Aktorikverbindungskabel
,
Aktorikverbindungsleitung
,
Sensor-Aktor-Verbindungskabel
,
Sensor-Aktor-Verbindungsleitung
,
Sensor-Aktor-Leitung
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 5,49*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,69*
€ 5,52*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,05*
€ 5,95*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,20*
€ 6,15*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 7,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,21*
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,74*
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,32*
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,94*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Zubehör
Schutzschlauchadapter
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,971*
Zubehör
Seitenschneider
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,89*
Zubehör
Verschlusskappe
Phoenix Contact
1430857
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen