Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Steckverbinder
>
Profibus Steckverbinder freies Leitungsende
>
Artikel
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 10 m, viole
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-61P8913
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1525911
EAN/GTIN:
4046356022521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Bus-System-Kabel, 1525911, Phoenix Contact Bussystem-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, Geschirmt, B-kodiert, Front-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 10 m Busleitung, 2 x 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
violett
Kabellänge:
10 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Sensor-Aktor Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Profibus Leitung
,
Profibus Steckverbinder freies Leitungsende
,
Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
phoenix contact m12 sensorsteckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
,
sensorsteckverbinder m12
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
Aktorikverbindungskabel
,
Aktorikverbindungsleitung
,
Sensor-Aktor-Verbindungskabel
,
Sensor-Aktor-Verbindungsleitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Sensor-Aktor-Leitung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,25*
€ 56,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,27*
€ 56,72*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,01*
€ 57,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 58,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 68,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen