Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 24 VDC, 5 A, 120 W, GST120A24-P1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 24 VDC, 5 A, 120 W, GST120A24-P1M
Tischnetzteil, 24 VDC, 5 A, 120 W, GST120A24-P1M
Artikel-Nr.:
     4502-62C1292
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST120A24-P1M
EAN/GTIN:
     4099891294564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil, GST120A24-P1M, MEAN WELL Features * Universeller AC-Eingang * 3-poliger AC-Eingang * Leistungsaufnahme ohne Last <0,15 W * Vollständig geschlossener Kunststoffkoffer * LED-Anzeige für Einschalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
67 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-370 VDC
Höhe:
35 mm
Länge:
167 mm
Leistung:
120 W
Wirkungsgrad:
89.5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.596 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, tischnetzgerät 24v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Labornetzgerät, Labornetzteil, Wechselspannungsnetzgerät, Wechselspannungsnetzteil, Stromversorgung, Laborstromversorgung, Wechselstromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,22*
€ 48,51*
2 Tage
135
Frei Haus
ab € 36,27*
€ 48,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,94*
€ 48,72*
€ 6,90*
ab € 33,27*
€ 49,52*
2 Tage
311
€ 14,99*
ab € 37,58*
€ 52,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.