Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 24 VDC, 750 mA, 18 W, GST18A24-P1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 24 VDC, 750 mA, 18 W, GST18A24-P1J
Tischnetzteil, 24 VDC, 750 mA, 18 W, GST18A24-P1J
Artikel-Nr.:
     4502-62C1308
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST18A24-P1J
EAN/GTIN:
     4099891294724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Tischnetzteil, GST18A24-P1J, MEANWELL Features * Universeller AC-Eingang / Voller Bereich * 3-poliger AC-Eingang IEC320-C14 * Energieeffizienz Stufe VI * Leistung Klasse I (mit Erdungsstift) * Vollständig geschlossenes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
750 mA
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC
Höhe:
36 mm
Länge:
93 mm
Leistung:
18 W
Wirkungsgrad:
88 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v meanwell, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 15,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,60*
€ 16,43*
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 16,78*
2 Tage
97
€ 14,99*
ab € 17,31*
€ 29,80*
€ 8,95*
ab € 18,86*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
449297
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
1230951
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.