Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 36 VDC, 2.5 A, 90 W, OWA-90E-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 36 VDC, 2.5 A, 90 W, OWA-90E-36
Tischnetzteil, 36 VDC, 2.5 A, 90 W, OWA-90E-36
Artikel-Nr.:
     4502-62C1420
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-90E-36
EAN/GTIN:
     4099891295615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
MEAN WELL Tischnetzteil, 36 VDC, 2.5 A, 90 W, OWA-90E-36
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
36 VDC
Ausgangsstrom:
2.5 A
Breite:
63 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/127-370 VDC
Höhe:
37.5 mm
Länge:
171 mm
Leistung:
90 W
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Adapter XLR, XLR Adapter, led treiber, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,13*
€ 47,17*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,30*
€ 47,19*
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 47,79*
€ 6,90*
ab € 34,46*
€ 52,06*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 40,09*
€ 53,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.