Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polypropylen-Kondensator
>
Artikel
MKP-Folienkondensator, 220 nF, ±10 %, 560 V (DC), PP, 22.5 mm, R46KN32200001K
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-62D732
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
R46KN32200001K
EAN/GTIN:
4099879861672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Entstörkondensator Typ Kemet R46. Als X2-Kondensator, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum Mit Nennspannung 275 VAC/560 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
15 mm
Kapazität:
220 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
275 V
Nennspannung (DC):
560 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
kemet folienkondensatoren 220nf
,
filmkondensator
,
kemet folienkondensator
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
,
Folko
,
Kunststoffkondensator
,
Entstörkondensator
,
Funk-Entstörkondensator
,
Störschutzkondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,516*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,40788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,00*
€ 399,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,636*
€ 399,40684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,532*
€ 367,15308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,025*
€ 362,97975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,516*
€ 339,76404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen