Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, F861AE473M310A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, F861AE473M310A
MP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, F861AE473M310A
MP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, F861AE473M310A
Artikel-Nr.:
     4502-62D762
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F861AE473M310A
EAN/GTIN:
     4099879861832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Entstörkondensator Typ Kemet F861. Als X2-Kondensator, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
4 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
8 mm
Kapazität:
47 nF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
310 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
ID
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 47nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.