| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-62G702 Herst.-Nr.: 52.011 EAN/GTIN: 4099891492366 |
| | |
|
| | |
| Lieferung mit Dichtung, Auch mit Innensechskant-Schraubendreher 2,5 montierbar. Einschraubanschluss: M 5. Betriebstemperatur: - 10 bis +60 °C. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Schläuche 4 x 1 und 4 x 0,65 | Gewindegröße: | M5 | Länge: | 14.5 mm | Material: | Messing | Zubehörart: | Einschraub-Steckanschluss | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00416 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder messing, gerade steckverbinder, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Steckanschlüsse, Steckteil, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung |
| | |
| |