Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkverschraubung, Messing, für Schläuche 5 x 1, 50.130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkverschraubung, Messing, für Schläuche 5 x 1, 50.130
Schwenkverschraubung, Messing, für Schläuche 5 x 1, 50.130
Schwenkverschraubung, Messing, für Schläuche 5 x 1, 50.130
Artikel-Nr.:
     4502-62G970
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.130
EAN/GTIN:
     4099891492700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
T-Schwenkverschraubung
Schlauchverschraubung (inkl. Überwurfmutter) für Schlauch 5 x 1, Werkstoff: Messing Betriebstemperatur: - 10 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Schläuche 5 x 1
Material:
Messing
Zubehörart:
Schwenkverschraubung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, schwenkverschraubung, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Schwenkanschluss, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.