Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 12-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 1607268


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, 12-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 1607268
Stecker, 12-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 1607268
Stecker, 12-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 1607268
Artikel-Nr.:
     4502-62P3882
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607268
EAN/GTIN:
     4046356268332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, 1607268, Phoenix Contact Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Kupferlegierung
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 37,43*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 35,39*
€ 40,16*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 38,90*
€ 43,80*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 38,91*
€ 43,81*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 38,94*
€ 44,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 438,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.