Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6585646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     RF-12P2S8AA200
EAN/GTIN:
     4046356268332
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Schutzart: IP67, Polzahl: 12, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF Polzahl: 12, Umgebungstemperatur: 125 °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, mit Schirmanschluss: true, mit PE-Anschluss: false, Schutzart (IP), montiert: IP67, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Anzahl der Steuerkontakte: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
RF-12P2S8AA200
Ident Code:
1607268
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 38,71*
€ 44,77*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 39,13*
€ 45,11*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,81*
€ 46,79*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,27*
€ 50,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 322,62*
€ 369,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 451,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.