Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 16-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1909359


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 16-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1909359
Buchsenleiste, 16-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1909359
Buchsenleiste, 16-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1909359
Artikel-Nr.:
     4502-62P8385
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1909359
EAN/GTIN:
     4017918188214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattensteckverbinder FKCT 2,5/16-ST Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1909359 von Phoenix Contact im Überblick * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Push In-Anschluss * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Artikelbezeichnung : FKCT 2,5/16-ST * Anzahl der Steckkontakte : 16 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Gehäuses : PA * Rastermaß des Kontaktes : 5 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 5 mm * Schutzart (IP, montiert) : Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Gehäusefarbe : grün * Bemessungsspannung : 320 V * Bemessungsstoßspannung : 4 kV * Bemessungsstrom : 12 A * Produkttypbezeichnung : FKCT 2,5/16-ST * Kontaktausführung : Buchse * Überspannungskategorie : 3 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 2.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 2.5 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * min. Betriebstemperatur : -40 °C * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 2.5 mm² * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1909359 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1909359 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0258 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,086*
€ 7,2563*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,1982*
€ 7,2782*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4672*
€ 7,5872*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,5303*
€ 7,6603*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 394,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0242*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,331*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.