Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 Ω, 75 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 Ω, 75 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 10 Ω, 75 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4491
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD75 10R 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879700186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 75w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD75 10R 1% (F), WIDAP Der WD75 10R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
48.9 mm
Leistung:
75 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
45 W
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,03*
€ 96,4257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,61*
€ 88,7859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,50*
€ 86,275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,86*
€ 81,9434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.