Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 9mm, SW 17, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 9mm, SW 17, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 9mm, SW 17, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 9mm, SW 17, MS
Artikel-Nr.:
     4502-63G022
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134824
EAN/GTIN:
     4047322490573
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, 134824, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 9 mm ausgelegt und verfügt über ein Gewinde G 1/4 und eine Größe AF 17. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Schlauch
Gewindegröße:
G1/4
Länge:
37 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Aufschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gewindetülle g1/4 a riegler, druckluft schlauchtülle, druckluft schlauchtülle 1/4", Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
440
50
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,54*
5 Tage
440
1
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,82*
2 Tage
440
1
€ 6,80*
ab € 1,29*
€ 1,93*
2 Tage
440
1
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,16*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1409
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.