Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, 12 bar, PP, für Automobil-, Bau- oder Möbelindustrie, 129376


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blaspistole, 12 bar, PP, für Automobil-, Bau- oder Möbelindustrie, 129376
Blaspistole, 12 bar, PP, für Automobil-, Bau- oder Möbelindustrie, 129376
Blaspistole, 12 bar, PP, für Automobil-, Bau- oder Möbelindustrie, 129376
Blaspistole, 12 bar, PP, für Automobil-, Bau- oder Möbelindustrie, 129376
Blaspistole, 12 bar, PP, für Automobil-, Bau- oder Möbelindustrie, 129376
Artikel-Nr.:
     4502-63G070
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     129376
EAN/GTIN:
     4047322730419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, 129376, Riegler Die Kunststoffblaspistole mit Standarddüse ist für einen maximalen Druck von 12 bar ausgelegt und verfügt über einen Steckanschluss DN 7,2 zum Reinigen und Ausblasen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen, Hohlkörpern, Formen und mehr. Für einen effizienten Einsatz kann sie einfach oben angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Druck:
12 bar
Geeignet für:
Automobil-, Bau- oder Möbelindustrie
Material:
PP
Zubehörart:
Blaspistole
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblashahn riegler, abblaspistole 12 bar, ausblaspistole, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
€ 8,50*
ab € 8,96*
€ 12,82*
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 16,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 16,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 17,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,88*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.