Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Kunstst., Standardd., ob. anschließb., Nippel NW 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-129376
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     BPKRDOANW72
EAN/GTIN:
     4047322730419
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Standarddüse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, Nippel NW 7,2Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Pistolenkörper:
Polypropylen (PP)
Handhebel:
Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
Nippel NW 7,2
Düsenart:
Standarddüse
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Blaspistolen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
68
€ 8,50*
ab € 8,95*
€ 12,78*
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 16,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,64*
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 17,08*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,92*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.