Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-63G133 Herst.-Nr.: 112624 EAN/GTIN: 4047322401623 |
| | |
|
| | |
| Durchgangsverteiler, 112624, Riegler Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G 3/4, Connectio aus Kunststoff PA6 GF 30. End- und Durchgangsverteilermuffen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA6 GF 30) mit großem Anwendungsbereich. Wahlweise 1 oder bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen für Innen- und Außengewinde (nicht kombinierbar). Geeignet für die vertikale und/oder horizontale Führung von Medien oder den sicheren Anschluss. Weitere Informationen: | | Druck: | 15 bar | Geeignet für: | Kupplungen | Gewindegröße: | G3/4, 3 x G1/2 | Material: | PA | Zubehörart: | Durchgangsverteiler | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.224 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftverteiler, Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, druckluftverteiler 3-fach, druckluftverteiler, riegler druckluftverteiler, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlauchverteiler, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,08* | € 33,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,40* | € 34,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,48* | € 38,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,91* | € 40,06* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,19* | € 45,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|