Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubschlauchtülle, L 51 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubschlauchtülle, L 51 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131015
Einschraubschlauchtülle, L 51 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131015
Einschraubschlauchtülle, L 51 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131015
Artikel-Nr.:
     4502-63G134
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131015
EAN/GTIN:
     4047322459631
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Einschraubschlauchtülle, 131015, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen 19-mm-Schlauch mit einem G 1-Gewinde, AF 38, ausgelegt. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G1
Länge:
51 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Einschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.109 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing riegler, gewindetülle, gewindetülle riegler, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 6,02*
5 Tage
501
20
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 6,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,34*
2 Tage
501
1
€ 6,80*
ab € 4,32*
€ 6,37*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239119
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.