Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubschlauchtülle, L 42 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 132484


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubschlauchtülle, L 42 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 132484
Einschraubschlauchtülle, L 42 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 132484
Einschraubschlauchtülle, L 42 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 132484
Artikel-Nr.:
     4502-63G166
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     132484
EAN/GTIN:
     4047322470971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Einschraubschlauchtülle, 132484, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 12 mm ausgelegt und verfügt über eine Gewindegröße G 3/8 und eine Größe AF 19. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G3/8
Länge:
42 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Einschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing riegler, gewindetülle, gewindetülle g3/8, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
696
100
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,78*
2 Tage
696
1
€ 6,80*
ab € 1,16*
€ 1,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,87*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2393812
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.