Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecktülle, L 27 mm, 35 bar, Messing, für Kupplungen, 107145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einstecktülle, L 27 mm, 35 bar, Messing, für Kupplungen, 107145
Einstecktülle, L 27 mm, 35 bar, Messing, für Kupplungen, 107145
Artikel-Nr.:
     4502-63G173
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107145
EAN/GTIN:
     4047322058612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Einstecktülle, 107145, Riegler Der Steckverbinder aus Messing blank ist für Kupplungen mit einem Innendurchmesser von 5 ausgelegt. Er verfügt über eine Hülse mit einem Innendurchmesser von 4 und kann in einem Druckbereich von 0 bis 35 bar eingesetzt werden. Außerdem ist er für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Druck:
35 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Länge:
27 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Einstecktülle
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, druckluftstecknippel nw 5, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2784
200
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,66*
2 Tage
2784
1
€ 6,80*
ab € 0,46*
€ 0,77*
2 Tage
2784
1
€ 8,50*
ab € 0,65*
€ 1,09*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
243.16-N
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.