Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel, L 34 mm, 35 bar, Stahl, verzinkt, für Kupplungen, 107548


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nippel, L 34 mm, 35 bar, Stahl, verzinkt, für Kupplungen, 107548
Nippel, L 34 mm, 35 bar, Stahl, verzinkt, für Kupplungen, 107548
Artikel-Nr.:
     4502-63G252
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107548
EAN/GTIN:
     4047322060097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Nippel, 107548, Riegler Der 107548 ist ein Kupplungsnippel mit einem Innendurchmesser von 7,2 bis 7,8, aus gehärtetem oder verzinktem Stahl, mit einem G 3/8 AGewinde, geeignet für Betriebsdrücke zwischen 0 und 35 bar und einem Temperaturbereich von -20 °C bis 100 °C.
Weitere Informationen:
Druck:
35 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
G3/8
Länge:
34 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Zubehörart:
Nippel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, stecknippel druckluft riegler, stecknippel druckluft, edelstahl-doppelnippel r3/8, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,54*
2 Tage
80
10
€ 5,45*
ab € 1,25*
€ 1,56*
2 Tage
80
50
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,63*
2 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 1,41*
€ 1,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.