Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel, L 40 mm, 35 bar, Stahl, verzinkt, für Kupplungen, 107552


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nippel, L 40 mm, 35 bar, Stahl, verzinkt, für Kupplungen, 107552
Nippel, L 40 mm, 35 bar, Stahl, verzinkt, für Kupplungen, 107552
Artikel-Nr.:
     4502-63G255
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107552
EAN/GTIN:
     4047322060271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Nippel, 107552, Riegler Der 107552 ist ein Kupplungsnippel mit einem Innendurchmesser von 7,2 bis 7,8, aus gehärtetem oder verzinktem Stahl, mit einem G 3/8 IT-Gewinde, geeignet für Betriebsdrücke zwischen 0 und 35 bar und einem Temperaturbereich von -20 °C bis 100 °C.
Weitere Informationen:
Druck:
35 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
G3/8
Länge:
40 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Zubehörart:
Nippel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, druckluftstecknippel nw 7,2, stecknippel druckluft, stecknippel druckluft riegler, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,26*
€ 1,79*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 1,94*
4 Tage
552
1
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 1,96*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 2,01*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.