Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel, L 34 mm, 35 bar, Messing, für Kupplungen, 107244


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nippel, L 34 mm, 35 bar, Messing, für Kupplungen, 107244
Nippel, L 34 mm, 35 bar, Messing, für Kupplungen, 107244
Artikel-Nr.:
     4502-63G264
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107244
EAN/GTIN:
     4047322060301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Nippel, 107244, Riegler Der 107244 ist ein Kupplungsnippel mit einem Innendurchmesser von 7,2 - 7,8, aus glänzendem Messing, G 1/2 IT, geeignet für Betriebsdrücke von 0 bis 35 bar und für Mittel-/Umgebungstemperaturen von -20°C bis 100°C.
Weitere Informationen:
Druck:
35 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
G1/2
Länge:
34 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Nippel
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, druckluftstecknippel nw 7,2, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
157
10
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,22*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,23*
3 Tage
157
1
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,34*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,36*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
243.57-N
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.