Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel, L 33 mm, 35 bar, Messing, für Kupplungen, 107239


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nippel, L 33 mm, 35 bar, Messing, für Kupplungen, 107239
Nippel, L 33 mm, 35 bar, Messing, für Kupplungen, 107239
Artikel-Nr.:
     4502-63G266
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107239
EAN/GTIN:
     4047322060080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Nippel, 107239, Riegler Der 107239 ist ein Kupplungsnippel mit einem Innendurchmesser von 7,2 - 7,8, aus glänzendem Messing, G 3/8 ET, geeignet für Betriebsdrücke von 0 bis 35 bar und für Mittel-/Umgebungstemperaturen von -20°C bis 100°C.
Weitere Informationen:
Druck:
35 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
G3/8
Länge:
33 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Nippel
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung aussengewinde, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
398
10
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,72*
3 Tage
398
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,78*
5 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 0,54*
€ 0,79*
4 Tage
47355
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,81*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
243.51-N
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.