Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 3/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 3/8 IG
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 3/8 IG
Artikel-Nr.:
     4502-63G271
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141551
EAN/GTIN:
     4047322569910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Nippel, 141551, Riegler Der Stahlnippel ist für Kupplungen mit einem Innendurchmesser von 7,2 bis 7,8 ausgelegt und verfügt über ein G 3/8 IT-Gewinde. Er kann in einem Druckbereich von 0 bis 35 bar arbeiten und Temperaturen von -20 °C bis 100 °C standhalten.
Weitere Informationen:
Druck:
35 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
G3/8
Länge:
33 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Nippel
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, druckluftstecknippel nw 7,2, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
529
100
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,56*
2 Tage
529
1
€ 8,50*
ab € 1,28*
€ 1,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,11*
5 Tage
529
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,26*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.