Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel, L 43 mm, 35 bar, Stahl, für Kupplungen, 141548


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nippel, L 43 mm, 35 bar, Stahl, für Kupplungen, 141548
Nippel, L 43 mm, 35 bar, Stahl, für Kupplungen, 141548
Artikel-Nr.:
     4502-63G272
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141548
EAN/GTIN:
     4047322569880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Nippel, 141548, Riegler Der Stahlnippel für Kupplungen hat einen Innendurchmesser von 7,2 bis 7,8 und eine Gewindebeschichtung. Er ist für einen Druckbereich von 0 bis 35 bar ausgelegt und kann Temperaturen von -20°C bis 100°C standhalten.
Weitere Informationen:
Druck:
35 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
R1/2
Länge:
43 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Nippel
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,41*
5 Tage
77
1
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,61*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,78*
€ 2,67*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.