Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch, 4 x 1 mm, L 25 m, 49 bar, PA, für Pneumatik, Hydraulik und so


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch, 4 x 1 mm, L 25 m, 49 bar, PA, für Pneumatik, Hydraulik und so
Druckluftschlauch, 4 x 1 mm, L 25 m, 49 bar, PA, für Pneumatik, Hydraulik und so
Artikel-Nr.:
     4502-63G279
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     194139
EAN/GTIN:
     4047322686471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Polyamidschlauch, 194139, Riegler Der Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL) ist für einen Temperaturbereich von -40 °C bis 130 °C ausgelegt. Mit einem Schlauchdurchmesser von 4x1 kann er einen maximalen Druck von 49 bar bei 23 °C aushalten. Der Schlauch hat eine natürliche (milchige) Farbe und ist auf einer 25-m-Rolle erhältlich. PA 12 hat ein geringes Wasseraufnahmevermögen und ist daher formstabil, wenn die Umgebungsfeuchtigkeit schwankt. PA 12 ist beständig gegen Fette, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Laugen und Salzlösungen. Eine ausreichende UV-Beständigkeit kann nur bei schwarz eingefärbtem Material gewährleistet werden! Geeignet für den Einsatz mit Steckverschraubungen, da extern kalibriert. Geeignet für Vakuum bis zu 12x9 mm. Anwendungen * Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk * Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik * Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe * Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern * Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme * Unterdruckleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 x 1 mm
Druck:
49 bar
Geeignet für:
Pneumatik, Hydraulik und sonstige Versorgungsleitungen
Länge:
25 m
Material:
PA
Zubehörart:
Druckluftschlauch
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Pneumatikschlauch, Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4050
250
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,3504*
€ 0,4504*
3 Tage
4050
25
pro Meter
€ 6,80*
ab € 0,398*
€ 0,638*
6 Tage
25
25
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,87*
13 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,55*
€ 0,89*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.