Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, L 90 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112725


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück, L 90 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112725
T-Stück, L 90 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112725
T-Stück, L 90 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112725
Artikel-Nr.:
     4502-63G391
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112725
EAN/GTIN:
     4047322066211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
T-Stück, 112725, Riegler T-Stück, Innen / Innen / Innen, G 1, AF 30, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing blank
Weitere Informationen:
Druck:
60 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G1
Länge:
90 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
T-Stück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.273 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messing-T-Stück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, riegler t-stück messing, hydraulik t-stück, hydraulik t-stück riegler, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, T-Verbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,06*
€ 10,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 7,71*
€ 10,67*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,37*
€ 12,91*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 13,54*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.49
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.